スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

作動方式複動片ロッド取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8ロッド先端ねじ金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71972075G5-DA2020
360
358
394(税込)
当日出荷
71972084G5-DA2525
360
358
394(税込)
翌々日出荷
返品不可
71972093G5-DA3232
360
358
394(税込)
翌々日出荷
返品不可
71972102G5-DAB1616
360
358
394(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする