電磁弁200シリーズ

電磁弁200シリーズ コガネイ 電磁弁200シリーズ コガネイ 電磁弁200シリーズ コガネイ 電磁弁200シリーズ コガネイ 電磁弁200シリーズ コガネイ 電磁弁200シリーズ コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。

作動方式直動形 配管接続口径Rc1/4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.7、有効断面積(Cv値)(mm2)8.5(0.47) 給油不要 ポート数2ポート 耐衝撃(m/s2)(横方向)980.7、(軸方向)588.4 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下 インジケータLEDインジケータなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71991964 M200E1-2/AC100V AC100(50/60Hz) グロメット フライホイルダイオードなし
10,160
9,298
10,228 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71991973 M200E1-2-11/AC100V AC100(50/60Hz) グロメット フライホイルダイオードなし
10,160
9,298
10,228 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71991982 M200E1-2-11-39/AC100V AC100(50/60Hz) DIN式コネクタ フライホイルダイオードなし
11,730
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71991998 M200E1-2-11-39/AC200V AC200(50/60Hz) DIN式コネクタ フライホイルダイオードなし
11,730
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71992007 M200E1-2-39/AC100V AC100(50/60Hz) DIN式コネクタ フライホイルダイオードなし
11,730
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
71992016 M200E1-2-SR/DC24V DC24 グロメット フライホイルダイオード付
11,250
9,980
10,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする