曜日別特売

エアハンドNHBDPシリーズ

エアハンドNHBDPシリーズ - コガネイエアハンドNHBDPシリーズ - コガネイエアハンドNHBDPシリーズ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。

寸法A(mm)15寸法B(mm)15寸法C(mm)3寸法D(mm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72175504NHB-M101123171116103.4
2,570
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
72175513NHB-M161634261722144.5
2,860
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
72175522NHB-M201845352126165.5
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする