曜日別特売

ハンドボーイ

ハンドボーイ - コガネイハンドボーイ - コガネイハンドボーイ - コガネイハンドボーイ - コガネイハンドボーイ - コガネイハンドボーイ - コガネイハンドボーイ - コガネイハンドボーイ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。

作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油不要繰返し精度(mm)±0.01最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
使用圧力範囲(MPa)
質量(g)
最適把持力(N)
開閉ストローク(mm)
スイッチ種類
リード線長さ(mm)
シリンダー径(Φmm)
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72176098NHC1D-10M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)174センサスイッチなし-10-
30,030
26,980
29,678(税込)
当日出荷
72176107NHC1D-10-ZE135A1M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1742線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC10~28V1000101個付(センサスイッチ)
33,060
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176116NHC1D-10-ZE135A2M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1742線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC10~28V1000102個付(センサスイッチ)
36,090
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176125NHC1D-10-ZE135B1M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1742線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC10~28V3000101個付(センサスイッチ)
33,420
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
72176134NHC1D-10-ZE155A1M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1743線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V1000101個付(センサスイッチ)
33,180
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176143NHC1D-10-ZE155A2M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1743線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V1000102個付(センサスイッチ)
36,330
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176152NHC1D-10-ZE155B1M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1743線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V3000101個付(センサスイッチ)
33,540
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176168NHC1D-10-ZE155B2M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1743線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V3000102個付(センサスイッチ)
37,050
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176177NHC1D-10-ZE235A1M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1742線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC10~28V1000101個付(センサスイッチ)
33,060
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176186NHC1D-10-ZE235B1M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1742線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC10~28V3000101個付(センサスイッチ)
33,420
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176195NHC1D-10-ZE235B2M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1742線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC10~28V3000102個付(センサスイッチ)
36,810
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176204NHC1D-10-ZE255A1M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1743線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC4.5~28V1000101個付(センサスイッチ)
33,180
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176213NHC1D-10-ZE255A2M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1743線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC4.5~28V1000102個付(センサスイッチ)
36,330
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176222NHC1D-10-ZE255B1M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1743線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC4.5~28V3000101個付(センサスイッチ)
33,540
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176238NHC1D-10-ZE255B2M3×0.50.2~0.745(閉側)11、(開側)1743線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC4.5~28V3000102個付(センサスイッチ)
37,050
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176247NHC1D-16-ZE135A1M5×0.8012~0.796(閉側)35、(開側)4662線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC10~28V1000161個付(センサスイッチ)
35,920
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72176256NHC1D-16-ZE135B1M5×0.8012~0.796(閉側)35、(開側)4662線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC10~28V3000161個付(センサスイッチ)
36,280
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176265NHC1D-16-ZE135B2M5×0.8012~0.796(閉側)35、(開側)4662線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC10~28V3000162個付(センサスイッチ)
39,670
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176274NHC1D-16-ZE155A1M5×0.8012~0.796(閉側)35、(開側)4663線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V1000161個付(センサスイッチ)
36,040
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176283NHC1D-16-ZE155A2M5×0.8012~0.796(閉側)35、(開側)4663線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V1000162個付(センサスイッチ)
39,190
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176292NHC1D-16-ZE155B1M5×0.8012~0.796(閉側)35、(開側)4663線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V3000161個付(センサスイッチ)
36,400
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176308NHC1D-16-ZE155B2M5×0.8012~0.796(閉側)35、(開側)4663線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V3000162個付(センサスイッチ)
39,910
35,980
39,578(税込)
81日以内出荷
返品不可
72176317NHC1D-16-ZE235B1M5×0.8012~0.796(閉側)35、(開側)4662線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC10~28V3000161個付(センサスイッチ)
36,280
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176326NHC1D-16-ZE235B2M5×0.8012~0.796(閉側)35、(開側)4662線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC10~28V3000162個付(センサスイッチ)
39,670
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176335NHC1D-20M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)6510センサスイッチなし-20-
40,040
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
72176344NHC1D-20-ZE135A1M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)65102線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC10~28V1000201個付(センサスイッチ)
43,070
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176353NHC1D-20-ZE135A2M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)65102線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC10~28V1000202個付(センサスイッチ)
46,100
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176362NHC1D-20-ZE155A1M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)65103線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V1000201個付(センサスイッチ)
43,190
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176378NHC1D-20-ZE155A2M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)65103線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V1000202個付(センサスイッチ)
46,340
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176387NHC1D-20-ZE155B1M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)65103線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V3000201個付(センサスイッチ)
43,550
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176396NHC1D-20-ZE155B2M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)65103線式無接点タイプ表示灯付、リード線横出し、DC4.5~28V3000202個付(センサスイッチ)
47,060
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
72176405NHC1D-20-ZE255A1M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)65103線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC4.5~28V1000201個付(センサスイッチ)
43,190
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176414NHC1D-20-ZE255A2M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)65103線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC4.5~28V1000202個付(センサスイッチ)
46,340
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176423NHC1D-20-ZE255B1M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)65103線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC4.5~28V3000201個付(センサスイッチ)
43,550
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176432NHC1D-20-ZE255B2M5×0.80.1~0.7205(閉側)49、(開側)65103線式無接点タイプ表示灯付、リード線上出し、DC4.5~28V3000202個付(センサスイッチ)
47,060
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする