曜日別特売

三爪ハンド

三爪ハンド - コガネイ三爪ハンド - コガネイ三爪ハンド - コガネイ三爪ハンド - コガネイ三爪ハンド - コガネイ三爪ハンド - コガネイ三爪ハンド - コガネイ三爪ハンド - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~25・メカハンド 三爪ハンドにリニアガイドを採用し、耐荷重、耐モーメントをアップ。中空穴を装備し、ワーク離脱用のシリンダ組込みなどに最適。

シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)6仕様三爪ハンド種類ハンド内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72176448NHE1D-16
102,960
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
72176457NHE1D-16-ZE135A1
105,990
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176466NHE1D-16-ZE135A2
109,020
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176475NHE1D-16-ZE135B1
106,350
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176484NHE1D-16-ZE135B2
109,740
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176493NHE1D-16-ZE235B1
106,350
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176502NHE1D-16-ZE235B2
109,740
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176518NHE1D-16-ZE255A1
106,110
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176527NHE1D-16-ZE255A2
109,260
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176536NHE1D-16-ZE255B1
106,470
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする