曜日別特売

Lハンド

Lハンド - コガネイLハンド - コガネイLハンド - コガネイLハンド - コガネイLハンド - コガネイLハンド - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 リニアガイド搭載に加えカム溝駆動方式により、シリンダ作動軸に対して直角方向に爪を駆動できます。従来比2倍の把持力アップを実現。

シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(mm)4仕様Lハンド種類ハンド内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72176545NHL1D-8
39,330
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72176554NHL1D-8-ZE135A1
42,360
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176563NHL1D-8-ZE135A2
45,390
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176572NHL1D-8-ZE155B1
42,840
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176588NHL1D-8-ZE155B2
46,350
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
72176597NHL1D-8-ZE235B1
42,720
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする