曜日別特売

フラットロータリ

フラットロータリ - コガネイフラットロータリ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73078102P2-RAF253029.81.88g6(-0.014~-0.005)4g6(-0.012~-0.004)
2,060
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
73078118P2-RAF507031029.5g6(-0.014~-0.005)5g6(-0.012~-0.004)
2,060
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする