コガネイ
ラバーハンド
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用温度範囲(℃)
0~50
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
0.2
材質(ボディ)
アルミニウム
給油
不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
使用空気圧(kPa)
(最高)0.15
ゴムの形状
総ゴム(クロロプレンゴム)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
製品質量(g)
適合ワーク径Φ(mm)
静的可搬質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73171342
RBG040GCA
-
210
15~35
6000
¥
34,490
¥
31,980
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73171358
RBG050GCA
-
285
20~45
9000
¥
37,510
¥
33,980
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
84668065
RBG040GCA【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
210
15~35
6000
¥
31,350
¥
28,900
¥
20,980
アウトレット
¥
23,078
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください