曜日別特売

ラバーハンド

ラバーハンド - コガネイラバーハンド - コガネイラバーハンド - コガネイラバーハンド - コガネイラバーハンド - コガネイラバーハンド - コガネイラバーハンド - コガネイラバーハンド - コガネイ
(1件のレビュー)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。

使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)内容量1個
全8種類を絞り込む
適合ワーク径Φ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
保証耐圧力(MPa)
適合ワーク径Φ(mm)
静的可搬質量(g)
使用空気圧(kPa)
ゴムの形状
材質(ボディ)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73171367RBP006RCA0.68.5~10300(最高)0.4糸入りラジアル(クロロプレンゴム)ステンレス8
21,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
73171376RBP007RCA0.610~12300(最高)0.4糸入りラジアル(クロロプレンゴム)ステンレス12
20,570
19,980
21,978(税込)
当日出荷
73171385RBP014RCA0.7521~272500(最高)0.5糸入りラジアル(クロロプレンゴム)快削鋼(めっき)60
9,680
9,498
10,448(税込)
当日出荷
73171394RBP017RCA0.7524~323000(最高)0.5糸入りラジアル(クロロプレンゴム)快削鋼(めっき)85
10,890
9,998
10,998(税込)
当日出荷
73171403RBP022RCA0.7530~446000(最高)0.5糸入りラジアル(クロロプレンゴム)快削鋼(めっき)160
12,100
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
73171412RBP025RCA0.7532~529000(最高)0.5糸入りラジアル(クロロプレンゴム)快削鋼(めっき)245
12,710
11,980
13,178(税込)
当日出荷
73171428RBP035TCA0.7545~6512000(最高)0.5糸入りバイアス(クロロプレンゴム)アルミニウム180
21,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
73171437RBP055TCA0.7570~10525000(最高)0.5糸入りバイアス(クロロプレンゴム)アルミニウム610
33,280
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73171367
2020-03-05
用途: 冶具の改善

探していたものがすぐに見つかり、かつ、一番安かったので購入しました。この部品で良かったので、追加注文しました。ただ、納期がもう少し早くなってほしいとの願いを込めて星-1です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする