曜日別特売

スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)32作動方式押出単動片ロッド仕様スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(戻り側のみゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.16~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~700内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73174745SA32X100-1-ZG530A1100フート形金具なし
10,170
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174754SA32X100-1-ZG553A1100フート形金具なし
10,290
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174763SA32X100-1-ZG553A2100フート形金具なし
13,440
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174772SA32X100-3-ZG530B1100フランジ形金具なし
10,530
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174788SA32X100-8E-Y-CS4MB1100アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
12,470
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174797SA32X100-8E-Y-CS4MB2100アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174806SA32X100-8E-ZG530A1100アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
11,020
9,980
10,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174815SA32X100-A-ZG553B1100基本形金具なし
10,650
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174824SA32X100-ZG553B1100基本形金具なし
10,650
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174833SA32X100-ZG553B2100基本形金具なし
14,160
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174842SA32X150-1-ZG530A1150フート形金具なし
11,740
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174858SA32X150-1-ZG553A1150フート形金具なし
11,860
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174867SA32X150-1-ZG553A2150フート形金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174876SA32X150-3-ZG530B1150フランジ形金具なし
12,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174885SA32X150-8E-Y-CS4MB1150アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
14,040
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174894SA32X150-8E-Y-CS4MB2150アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,070
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174903SA32X150-8E-ZG530A1150アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174912SA32X150-A-ZG553B1150基本形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174928SA32X150-ZG553B1150基本形金具なし
12,220
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174937SA32X150-ZG553B2150基本形金具なし
15,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174946SA32X200-1-ZG530A1200フート形金具なし
13,320
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174955SA32X200-1-ZG553A1200フート形金具なし
13,440
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174964SA32X200-1-ZG553A2200フート形金具なし
16,590
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174973SA32X200-3-ZG530B1200フランジ形金具なし
13,680
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73174982SA32X200-8E-Y-CS4MB1200アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
15,620
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
73174998SA32X200-8E-Y-CS4MB2200アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
18,650
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175007SA32X200-8E-ZG530A1200アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
14,170
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175016SA32X200-A-ZG553B1200基本形金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175025SA32X200-ZG553B1200基本形金具なし
13,800
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175034SA32X200-ZG553B2200基本形金具なし
17,310
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175043SA32X250-1-ZG530A1250フート形金具なし
14,890
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175052SA32X250-1-ZG553A1250フート形金具なし
15,010
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175068SA32X250-1-ZG553A2250フート形金具なし
18,160
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175077SA32X250-3-ZG530B1250フランジ形金具なし
15,250
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175086SA32X250-8E-Y-CS4MB1250アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
17,190
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175095SA32X250-8E-Y-CS4MB2250アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
20,220
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175104SA32X250-8E-ZG530A1250アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
15,740
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175113SA32X250-A-ZG553B1250基本形金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175122SA32X250-ZG553B1250基本形金具なし
15,370
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175138SA32X250-ZG553B2250基本形金具なし
18,880
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175147SA32X25-1-ZG530A125フート形金具なし
9,320
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175156SA32X25-1-ZG553A125フート形金具なし
9,440
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175165SA32X25-1-ZG553A225フート形金具なし
12,590
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175174SA32X25-3-ZG530B125フランジ形金具なし
9,680
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175183SA32X25-8E-Y-CS4MB125アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
11,620
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175192SA32X25-8E-Y-CS4MB225アイ支持金具付(ピン金具付)Y形ナックル付(ピン金具付)
14,650
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175208SA32X25-8E-ZG530A125アイ支持金具付(ピン金具付)金具なし
10,170
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175217SA32X25-A-ZG553B125基本形金具なし
9,800
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175226SA32X25-ZG553B125基本形金具なし
9,800
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
73175235SA32X25-ZG553B225基本形金具なし
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする