曜日別特売

ガイド付ジグシリンダ

ガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイガイド付ジグシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。

作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500内容量1個
416件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73201494SGDA12X100-ZE255A1121000.15~1M5×0.8
22,990
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201503SGDA12X10-ZE255A112100.15~1M5×0.8
19,730
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201512SGDA12X20-ZE255A112200.15~1M5×0.8
20,090
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201528SGDA12X30-ZE255A112300.15~1M5×0.8
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201537SGDA12X40-ZE255A112400.15~1M5×0.8
20,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201546SGDA12X50-ZE255A112500.15~1M5×0.8
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201555SGDA12X75-ZE255A112750.15~1M5×0.8
22,090
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201564SGDA16X100-ZE101B1161000.15~1M5×0.8
24,080
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201573SGDA16X100-ZE102A3161000.15~1M5×0.8
28,080
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201582SGDA16X100-ZE102A4161000.15~1M5×0.8
30,260
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201598SGDA16X100-ZE202A1161000.15~1M5×0.8
23,720
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201607SGDA16X100-ZE255A1161000.15~1M5×0.8
24,690
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
73201616SGDA16X10-ZE101B116100.15~1M5×0.8
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201625SGDA16X10-ZE102A316100.15~1M5×0.8
24,810
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201634SGDA16X10-ZE102A416100.15~1M5×0.8
26,990
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201643SGDA16X10-ZE202A116100.15~1M5×0.8
20,450
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201652SGDA16X10-ZE255A116100.15~1M5×0.8
21,420
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201668SGDA16X20-ZE101B116200.15~1M5×0.8
21,170
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201677SGDA16X20-ZE102A316200.15~1M5×0.8
25,170
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201686SGDA16X20-ZE102A416200.15~1M5×0.8
27,350
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201695SGDA16X20-ZE202A116200.15~1M5×0.8
20,810
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201704SGDA16X20-ZE255A116200.15~1M5×0.8
21,780
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201713SGDA16X30-ZE101B116300.15~1M5×0.8
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201722SGDA16X30-ZE102A316300.15~1M5×0.8
25,540
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
73201738SGDA16X30-ZE102A416300.15~1M5×0.8
27,720
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201747SGDA16X30-ZE202A116300.15~1M5×0.8
21,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201756SGDA16X30-ZE255A116300.15~1M5×0.8
22,150
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201765SGDA16X40-ZE101B116400.15~1M5×0.8
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201774SGDA16X40-ZE102A316400.15~1M5×0.8
25,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201783SGDA16X40-ZE102A416400.15~1M5×0.8
28,080
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201792SGDA16X40-ZE202A116400.15~1M5×0.8
21,540
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201808SGDA16X40-ZE255A116400.15~1M5×0.8
22,510
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201817SGDA16X50-ZE101B116500.15~1M5×0.8
22,260
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201826SGDA16X50-ZE102A316500.15~1M5×0.8
26,260
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201835SGDA16X50-ZE102A416500.15~1M5×0.8
28,440
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201844SGDA16X50-ZE202A116500.15~1M5×0.8
21,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201853SGDA16X50-ZE255A116500.15~1M5×0.8
22,870
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201862SGDA16X75-ZE101B116750.15~1M5×0.8
23,180
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201878SGDA16X75-ZE102A316750.15~1M5×0.8
27,180
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201887SGDA16X75-ZE102A416750.15~1M5×0.8
29,360
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201896SGDA16X75-ZE202A116750.15~1M5×0.8
22,820
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201905SGDA16X75-ZE255A116750.15~1M5×0.8
23,790
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201914SGDA20X100-ZE101B1201000.15~1Rc1/8
27,770
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201923SGDA20X100-ZE155A1201000.15~1Rc1/8
28,380
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201932SGDA20X100-ZE155B1201000.15~1Rc1/8
28,740
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201948SGDA20X100-ZE255A1201000.15~1Rc1/8
28,380
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201957SGDA20X100-ZE255B1201000.15~1Rc1/8
28,740
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201966SGDA20X10-ZE101B120100.15~1Rc1/8
24,510
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201975SGDA20X10-ZE155A120100.15~1Rc1/8
25,120
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73201984SGDA20X10-ZE155B120100.15~1Rc1/8
25,480
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする