コガネイ
スライドユニット
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式
ダブルピストン複動形
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.32
使用温度範囲(℃)
0~60
給油
不要
取付方式
レールオンタイププレート固定形
タイプ
標準
クッション
ショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)
±10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
使用圧力範囲(MPa)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
シリンダー径(Φmm)
ロッド不回転精度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73237246
SUL16X100
M5×0.8
0.15~0.9
100
130
15.5
100
30.5
16
±0.05
¥
46,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73237255
SUL16X125
M5×0.8
0.15~0.9
125
150
18
120
33
16
±0.05
¥
48,280
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
73237264
SUL16X150
M5×0.8
0.15~0.9
150
150
30.5
120
45.5
16
±0.05
¥
50,580
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
73237273
SUL16X200
M5×0.8
0.15~0.9
200
150
55.5
120
70.5
16
±0.05
¥
54,930
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
73237282
SUL25X100-G
Rc1/8
0.1~0.9
100
140
14.5
100
34.5
25
±0.02
¥
71,140
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73237298
SUL25X125-G
Rc1/8
0.1~0.9
125
140
27
100
47
25
±0.02
¥
74,050
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
73237307
SUL25X150-G
Rc1/8
0.1~0.9
150
140
39.5
100
59.5
25
±0.02
¥
77,070
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
73237316
SUL25X200-G
Rc1/8
0.1~0.9
200
140
64.5
100
84.5
25
±0.02
¥
83,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください