曜日別特売

スライドユニット

スライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。

作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプ標準ストローク調整範囲(mm)±10内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
使用圧力範囲(MPa)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
シリンダー径(Φmm)
クッション
ロッド不回転精度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73238113SUP10X100M5×0.80.15~0.91008535.54058604810なし±0.1
32,190
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238122SUP10X25M5×0.80.15~0.9256581533352310なし±0.1
27,830
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238138SUP10X50M5×0.80.15~0.9508510.54033602310なし±0.1
29,280
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238147SUP10X75M5×0.80.15~0.97585234045.56035.510なし±0.1
30,730
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238156SUP16X100M5×0.80.15~0.910013015.510030.59045.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
42,110
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238165SUP16X100-DM5×0.80.15~0.910013015.510030.59045.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
73238174SUP16X100-EM5×0.80.15~0.910013015.510030.59045.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
53,240
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238183SUP16X100-FM5×0.80.15~0.910013015.510030.59045.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
53,240
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238192SUP16X125M5×0.80.15~0.91251501812033904816ショックアブソーバ(オプション)±0.05
44,040
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238208SUP16X125-DM5×0.80.15~0.91251501812033904816ショックアブソーバ(オプション)±0.05
55,170
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238217SUP16X125-EM5×0.80.15~0.91251501812033904816ショックアブソーバ(オプション)±0.05
55,170
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238226SUP16X125-FM5×0.80.15~0.91251501812033904816ショックアブソーバ(オプション)±0.05
55,170
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238235SUP16X150M5×0.80.15~0.915015030.512045.59060.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
45,980
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238244SUP16X150-DM5×0.80.15~0.915015030.512045.59060.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
57,110
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238253SUP16X150-EM5×0.80.15~0.915015030.512045.59060.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
57,110
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238262SUP16X150-FM5×0.80.15~0.915015030.512045.59060.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
57,110
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238278SUP16X200M5×0.80.15~0.920015055.512070.59085.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
49,850
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238287SUP16X200-DM5×0.80.15~0.920015055.512070.59085.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
60,980
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238296SUP16X200-EM5×0.80.15~0.920015055.512070.59085.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
60,980
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238305SUP16X200-FM5×0.80.15~0.920015055.512070.59085.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
60,980
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238314SUP16X25M5×0.80.15~0.9255515.52530.5--16ショックアブソーバ(オプション)±0.05
36,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
73238323SUP16X25-DM5×0.80.1~0.9255515.52530.5--16ショックアブソーバ(オプション)±0.05
47,430
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
73238332SUP16X25-EM5×0.80.1~0.9255515.52530.5--16ショックアブソーバ(オプション)±0.05
47,430
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238348SUP16X25-FM5×0.80.1~0.9255515.52530.5--16ショックアブソーバ(オプション)±0.05
47,430
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238357SUP16X50M5×0.80.1~0.9508015.55030.5--16ショックアブソーバ(オプション)±0.05
38,240
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238366SUP16X50-DM5×0.80.1~0.9508015.55030.5--16ショックアブソーバ(オプション)±0.05
49,370
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238375SUP16X50-EM5×0.80.1~0.9508015.55030.5--16ショックアブソーバ(オプション)±0.05
49,370
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238384SUP16X50-FM5×0.80.1~0.9508015.55030.5--16ショックアブソーバ(オプション)±0.05
49,370
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238393SUP16X75M5×0.80.1~0.97510515.57530.57045.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
40,170
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238402SUP16X75-DM5×0.80.1~0.97510515.57530.57045.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
51,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238418SUP16X75-EM5×0.80.1~0.97510515.57530.57045.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
51,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238427SUP16X75-FM5×0.80.1~0.97510515.57530.57045.516ショックアブソーバ(オプション)±0.05
51,300
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238436SUP25X100Rc1/80.1~0.910014014.510034.57049.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
52,030
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238445SUP25X100-GRc1/80.1~0.910014014.510034.57049.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
67,030
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73238454SUP25X100-KRc1/80.1~0.910014014.510034.57049.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
67,030
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238463SUP25X125Rc1/80.1~0.912514027100479549.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
54,690
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238472SUP25X125-GRc1/80.1~0.912514027100479549.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
69,690
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238488SUP25X125-KRc1/80.1~0.912514027100479549.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
69,690
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238497SUP25X150Rc1/80.1~0.915014039.510059.510059.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
57,350
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
73238506SUP25X150-GRc1/80.1~0.915014039.510059.510059.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
72,350
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238515SUP25X150-KRc1/80.1~0.915014039.510059.510059.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
72,350
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238524SUP25X200Rc1/80.1~0.920014064.510084.510084.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
62,680
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238533SUP25X200-GRc1/80.2~0.920014064.510084.510084.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
77,680
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238542SUP25X200-KRc1/80.2~0.920014064.510084.510084.525ショックアブソーバ(オプション)±0.02
77,680
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238558SUP25X25Rc1/80.2~0.9256514.52534.5--25ショックアブソーバ(オプション)±0.02
44,040
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238567SUP25X25-GRc1/80.2~0.9256514.52534.5--25ショックアブソーバ(オプション)±0.02
59,040
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
73238576SUP25X25-KRc1/80.2~0.9256514.52534.5--25ショックアブソーバ(オプション)±0.02
59,040
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238585SUP25X50Rc1/80.2~0.9509014.55034.5--25ショックアブソーバ(オプション)±0.02
46,710
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238594SUP25X50-GRc1/80.2~0.9509014.55034.5--25ショックアブソーバ(オプション)±0.02
61,710
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73238603SUP25X50-KRc1/80.2~0.9509014.55034.5--25ショックアブソーバ(オプション)±0.02
61,710
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする