スライドユニット

スライドユニット - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。

仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):5.9●最大積載荷重(N):49ストローク(mm)25タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9寸法A(mm)90作動方式ダブルピストン複動形寸法D(mm)34.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)50使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下ロッド不回転精度(°)±0.02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73238646SUPK25X25-K
73,560
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする