曜日別特売

スライドユニット

スライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。

作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形タイプセンサタイプクッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下内容量1個
全43種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
配管接続口径
作動範囲(mm)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
リード線長さ(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
シリンダー径(Φmm)
スイッチ数
応差
ロッド不回転精度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73238655SUPKS16X25-DM5×0.8-258015.55030.5---16--±0.05
62,800
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238664SUPKS16X25-D-CS3HA1M5×0.86.0~8.5258015.55030.51000--161個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
64,980
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
73238673SUPKS16X25-D-CS3HA2M5×0.86.0~8.5258015.55030.51000--162個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
67,160
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
73238682SUPKS16X25-E-CS4HB1M5×0.86.0~8.5258015.55030.53000--161個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
65,340
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238698SUPKS16X25-E-CS4HB2M5×0.86.0~8.5258015.55030.53000--162個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
67,880
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238707SUPKS16X25-E-ZB430B1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)258015.55030.53000--161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
66,190
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238716SUPKS16X25-E-ZB430B2M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)258015.55030.53000--162個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
69,580
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238725SUPKS16X25-F-CS9HB1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)258015.55030.53000--161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
66,310
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238734SUPKS16X25-F-CS9HB2M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)258015.55030.53000--162個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
69,820
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238743SUPKS16X25-F-CS9HB3M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)258015.55030.53000--163個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
73,330
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238752SUPKS16X25-ZB430B1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)258015.55030.53000--161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
55,060
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238768SUPKS16X25-ZB430B2M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)258015.55030.53000--162個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
58,450
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238777SUPKS16X50-DM5×0.8-5010515.57530.5-4545.516--±0.05
64,730
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238786SUPKS16X50-D-CS3HA1M5×0.86.0~8.55010515.57530.510004545.5161個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
66,910
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238795SUPKS16X50-D-CS3HA2M5×0.86.0~8.55010515.57530.510004545.5162個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
69,090
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238804SUPKS16X50-E-CS4HB1M5×0.86.0~8.55010515.57530.530004545.5161個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
67,270
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238813SUPKS16X50-E-CS4HB2M5×0.86.0~8.55010515.57530.530004545.5162個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
69,810
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238822SUPKS16X50-E-ZB430B1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)5010515.57530.530004545.5161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
68,120
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
73238838SUPKS16X50-E-ZB430B2M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)5010515.57530.530004545.5162個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
71,510
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
73238847SUPKS16X50-F-CS9HB1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)5010515.57530.530004545.5161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
68,240
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238856SUPKS16X50-F-CS9HB2M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)5010515.57530.530004545.5162個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
71,750
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238865SUPKS16X50-F-CS9HB3M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)5010515.57530.530004545.5163個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
75,260
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238874SUPKS16X50-ZB430B1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)5010515.57530.530004545.5161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
56,990
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238883SUPKS16X50-ZB430B2M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)5010515.57530.530004545.5162個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
60,380
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238892SUPKS16X75-DM5×0.8-7513015.510030.5-7045.516--±0.05
66,670
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238908SUPKS16X75-D-CS3HA1M5×0.86.0~8.57513015.510030.510007045.5161個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
68,850
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238917SUPKS16X75-D-CS3HA2M5×0.86.0~8.57513015.510030.510007045.5162個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
71,030
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238926SUPKS16X75-E-CS4HB1M5×0.86.0~8.57513015.510030.530007045.5161個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
69,210
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238935SUPKS16X75-E-CS4HB2M5×0.86.0~8.57513015.510030.530007045.5162個付(センサスイッチ)2(mm)±0.05
71,750
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238944SUPKS16X75-E-ZB430B1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)7513015.510030.530007045.5161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
70,060
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238953SUPKS16X75-E-ZB430B2M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)7513015.510030.530007045.5162個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
73,450
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238962SUPKS16X75-F-CS9HB1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)7513015.510030.530007045.5161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
70,180
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238978SUPKS16X75-F-CS9HB2M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)7513015.510030.530007045.5162個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
73,690
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238987SUPKS16X75-F-CS9HB3M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)7513015.510030.530007045.5163個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
77,200
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73238996SUPKS16X75-ZB430B1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)7513015.510030.530007045.5161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
58,930
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73239005SUPKS16X75-ZB430B2M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)7513015.510030.530007045.5162個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
62,320
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73239014SUPKS25X25Rc1/8-259014.55034.5---25--±0.02
59,410
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73239023SUPKS25X25-GRc1/8-259014.55034.5---25--±0.02
74,410
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73239032SUPKS25X25-G-CS9HB1Rc1/83.2~3.5TYP(25℃)259014.55034.53000--251個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.02
77,920
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73239048SUPKS25X25-G-CS9HB2Rc1/83.2~3.5TYP(25℃)259014.55034.53000--252個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.02
81,430
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73239057SUPKS25X25-KRc1/8-259014.55034.5---25--±0.02
74,410
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73239066SUPKS25X25-K-ZB430B1Rc1/83.2~3.5TYP(25℃)259014.55034.53000--251個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.02
77,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73239075SUPKS25X25-K-ZB430B2Rc1/83.2~3.5TYP(25℃)259014.55034.53000--252個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.02
81,190
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする