コガネイ
スライドユニット
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。
作動方式
ダブルピストン複動形
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.32
使用温度範囲(℃)
0~60
給油
不要
取付方式
テーブル固定形
タイプ
標準
クッション
ショックアブソーバ(オプション)
ストローク調整範囲(mm)
±5(ロック機構の反対側のみ)
バックラッシュ
(エンドキープ時)1.5mm以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
シリンダー径(Φmm)
ロッド不回転精度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73254222
SUTK16X25
M5×0.8
25
80
15.5
50
30.5
-
-
16
±0.05
¥
50,820
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254238
SUTK16X50
M5×0.8
50
105
15.5
75
30.5
45
45.5
16
±0.05
¥
52,760
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
73254247
SUTK16X75
M5×0.8
75
130
15.5
100
30.5
70
45.5
16
±0.05
¥
54,690
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254256
SUTK25X25
Rc1/8
25
90
14.5
50
34.5
-
-
25
±0.02
¥
58,560
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください