曜日別特売

スライドユニット

スライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイスライドユニット - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。

作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式テーブル固定形タイプセンサタイプクッションショックアブソーバ(オプション)ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管接続口径
作動範囲(mm)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
リード線長さ(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
シリンダー径(Φmm)
スイッチ数
応差
ロッド不回転精度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73254265SUTKS16X25M5×0.8-258015.55030.5---16--±0.05
51,670
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254274SUTKS16X25-DM5×0.8-258015.55030.5---16--±0.05
62,800
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254283SUTKS16X25-D-CS9HB1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)258015.55030.53000--161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
66,310
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254292SUTKS16X25-EM5×0.8-258015.55030.5---16--±0.05
62,800
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254308SUTKS16X25-FM5×0.8-258015.55030.5---16--±0.05
62,800
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254317SUTKS16X25-F-ZB430B1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)258015.55030.53000--161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
66,190
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254326SUTKS16X50M5×0.8-5010515.57530.5-4545.516--±0.05
53,600
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254335SUTKS16X50-DM5×0.8-5010515.57530.5-4545.516--±0.05
64,730
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254344SUTKS16X50-D-CS9HB1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)5010515.57530.530004545.5161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
68,240
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254353SUTKS16X50-EM5×0.8-5010515.57530.5-4545.516--±0.05
64,730
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254362SUTKS16X50-FM5×0.8-5010515.57530.5-4545.516--±0.05
64,730
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254378SUTKS16X50-F-ZB430B1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)5010515.57530.530004545.5161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
68,120
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254387SUTKS16X75M5×0.8-7513015.510030.5-7045.516--±0.05
55,540
50,980
56,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254396SUTKS16X75-DM5×0.8-7513015.510030.5-7045.516--±0.05
66,670
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254405SUTKS16X75-D-CS9HB1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)7513015.510030.530007045.5161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
70,180
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254414SUTKS16X75-EM5×0.8-7513015.510030.5-7045.516--±0.05
66,670
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254423SUTKS16X75-FM5×0.8-7513015.510030.5-7045.516--±0.05
66,670
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254432SUTKS16X75-F-ZB430B1M5×0.83.2~3.5TYP(25℃)7513015.510030.530007045.5161個付(センサスイッチ)0.7(mm)MAX.(25℃)±0.05
70,060
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254448SUTKS25X25-GRc1/8-259014.55034.5---25--±0.02
74,410
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
73254457SUTKS25X25-KRc1/8-259014.55034.5---25--±0.02
74,410
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする