曜日別特売

マルチマウントシリンダ(低速仕様)

マルチマウントシリンダ(低速仕様) - コガネイマルチマウントシリンダ(低速仕様) - コガネイマルチマウントシリンダ(低速仕様) - コガネイマルチマウントシリンダ(低速仕様) - コガネイマルチマウントシリンダ(低速仕様) - コガネイマルチマウントシリンダ(低速仕様) - コガネイマルチマウントシリンダ(低速仕様) - コガネイマルチマウントシリンダ(低速仕様) - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。

作動方式複動形内容量1個
全144種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73268475T-BDAS10X101010
6,060
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268484T-BDAS10X10-1A-ZC153B11010
11,710
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268493T-BDAS10X10-1A-ZC153B21010
16,110
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268502T-BDAS10X10-3B-ZC130A11010
9,830
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268518T-BDAS10X10-3B-ZC130A21010
13,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268527T-BDAS10X10-ZC130B11010
10,310
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268536T-BDAS10X10-ZC130B21010
14,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268545T-BDAS10X151015
6,060
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268554T-BDAS10X15-1A-ZC153B11015
11,710
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268563T-BDAS10X15-1A-ZC153B21015
16,110
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268572T-BDAS10X15-3B-ZC130A11015
9,830
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268588T-BDAS10X15-3B-ZC130A21015
13,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268597T-BDAS10X15-ZC130B11015
10,310
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268606T-BDAS10X15-ZC130B21015
14,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268615T-BDAS10X201020
6,230
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268624T-BDAS10X20-1A-ZC153B11020
11,880
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268633T-BDAS10X20-1A-ZC153B21020
16,280
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268642T-BDAS10X20-3B-ZC130A11020
10,000
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268658T-BDAS10X20-3B-ZC130A21020
13,770
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268667T-BDAS10X20-ZC130B11020
10,480
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268676T-BDAS10X20-ZC130B21020
14,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268685T-BDAS10X251025
6,230
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268694T-BDAS10X25-1A-ZC153B11025
11,880
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
73268703T-BDAS10X25-1A-ZC153B21025
16,280
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268712T-BDAS10X25-3B-ZC130A11025
10,000
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268728T-BDAS10X25-3B-ZC130A21025
13,770
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268737T-BDAS10X25-ZC130B11025
10,480
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268746T-BDAS10X25-ZC130B21025
14,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268755T-BDAS10X301030
6,230
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268764T-BDAS10X30-1A-ZC153B11030
11,880
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268773T-BDAS10X30-1A-ZC153B21030
16,280
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268782T-BDAS10X30-3B-ZC130A11030
10,000
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268798T-BDAS10X30-3B-ZC130A21030
13,770
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268807T-BDAS10X30-ZC130B11030
10,480
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268816T-BDAS10X30-ZC130B21030
14,730
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268825T-BDAS10X5105
6,060
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268834T-BDAS10X5-1A-ZC153B1105
11,710
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268843T-BDAS10X5-1A-ZC153B2105
16,110
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268852T-BDAS10X5-3B-ZC130A1105
9,830
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268868T-BDAS10X5-3B-ZC130A2105
13,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268877T-BDAS10X5-ZC130B1105
10,310
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268886T-BDAS10X5-ZC130B2105
14,560
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
73268895T-BDAS16X10-1A-ZC153B11610
12,980
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73268904T-BDAS16X10-1A-ZC153B21610
17,380
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73268913T-BDAS16X10-ZC130A11610
10,930
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
73268922T-BDAS16X10-ZC130A21610
14,700
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73268938T-BDAS16X10-ZC130B11610
11,410
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
73268947T-BDAS16X10-ZC130B21610
15,660
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73268956T-BDAS16X10-ZC153A11610
11,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
73268965T-BDAS16X10-ZC153A21610
15,040
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする