クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60内容量1袋(10個)
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73285835TL3-M5M-D3(おねじ)MM5×0.8
4,770
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
73285844TL4-01M4RR1/8
3,190
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
73285853TL4-M3M-D4(おねじ)MM3×0.5
7,390
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
73285862TL4-M5M4(おねじ)MM5×0.8
3,850
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
73285878TL4-M6M4(おねじ)MM6×1
3,960
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
73285887TL6-036RR3/8
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする