電磁弁182シリーズ

電磁弁182シリーズ コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。外部パイロット方式の採用により、2、3ポート弁の多様な機能を満載。コンパクトなボディながらたくみな多芸多彩ぶりを発揮します。

仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 電圧(V)DC24 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7 作動方式外部パイロット形 使用流体空気 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015以下/0.025以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) リード線長さ(mm)300 結線方式プラスコモン端子結線済、LEDインジケータ付エルコネクタ 配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57) ボタン仕様ノンロック形(手動) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73312182 V182E1-CPLL/DC24V
9,990
8,798
9,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする