曜日別特売

空気作動弁240-4Aシリーズ

空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ空気作動弁240-4Aシリーズ - コガネイ

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。

仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ質量(g)400使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.26、有効断面積(Cv値)(mm2)11.3(0.62)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン形状
応答時間
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73313013W240-4E1/DC24Vノンロック形(ON時/OFF時)25ms/35ms標準プラグイン
12,580
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73313022W240-4E1-81-L/AC100Vロック形(ON時/OFF時)25ms/25msLEDインジケータ付
13,310
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
73313038W240-4E1-81-L/AC200Vロック形(ON時/OFF時)25ms/25msLEDインジケータ付
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
73313047W240-4E1-81-L/DC24Vロック形(ON時/OFF時)25ms/35msLEDインジケータ付
13,670
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73313056W240-4E1-L/AC100Vノンロック形(ON時/OFF時)25ms/25msLEDインジケータ付
13,070
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする