コガネイ
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。
作動方式
複動片ロッド
仕様
センサペンシリンダ
取付
基本形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
ゴムバンパ方式
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73360674
ZC205B-PBDAS10
10
0.08~0.7
¥3,230
¥
2,998
¥3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73360683
ZC230B-PBDAS10
10
0.08~0.7
¥4,440
¥
4,098
¥4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73360692
ZC230B-PBDAS16
16
0.06~0.7
¥4,440
¥
4,098
¥4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください