コガネイ
エアハンドNHBDPシリーズ
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
保護構造
IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)
応答時間
1ms(MAX.)
絶縁抵抗(MΩ)
100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)
保存温度範囲(℃)
-10~70
動作表示灯
ON時赤色LEDインジケータ点灯
耐衝撃(m/s
2
)
294.2(非繰返し)
耐振動(m/s
2
)
88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz)
周囲温度(℃)
0~60
耐電圧(V)
AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷電圧(V)
リード線長さ(mm)
負荷電流(mA)
リード線取出方向
スイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73361024
ZE135A-NHB
DC10~28
1000
2.5~20(25℃にて、60℃では10mA)
横出し
無接点タイプ2線式
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73361207
ZE155A-NHB
DC4.5~28
1000
40MAX.
横出し
無接点タイプ3線式
¥
3,150
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73361277
ZE155B-NHB
DC4.5~28
3000
40MAX.
横出し
無接点タイプ3線式
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73361478
ZE235B-NHB
DC10~28
3000
2.5~20(25℃にて、60℃では10mA)
上出し
無接点タイプ2線式
¥
3,390
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73361532
ZE255B-NHB
DC4.5~28
3000
40MAX.
上出し
無接点タイプ3線式
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください