曜日別特売

スイングシリンダ

スイングシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじおねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73361812ZG530B-SDA40
3,390
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする