曜日別特売

Zスライダ

Zスライダ - コガネイZスライダ - コガネイZスライダ - コガネイZスライダ - コガネイZスライダ - コガネイZスライダ - コガネイZスライダ - コガネイZスライダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。

作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能対称形シリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)内容量1個
全163種類を絞り込む
ストローク(mm)
163種類すべて表示中
注文コード
品番
作動範囲(mm)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
リード線長さ(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
スイッチ数
応差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73365425ZSBB10X10-RSR-ZE135A12.5~4.0106757--1000441個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
46,350
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365434ZSBB10X10-RSR-ZE135A22.5~4.0106757--1000442個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
49,380
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365443ZSBB10X10-RSR-ZE135B12.5~4.0106757--3000441個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
46,710
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365452ZSBB10X10-RSR-ZE135B22.5~4.0106757--3000442個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
50,100
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365468ZSBB10X10-RSR-ZE155B12.5~4.0106757--3000441個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
46,830
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365477ZSBB10X10-RSR-ZE155B22.5~4.0106757--3000442個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
50,340
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365486ZSBB10X10-ZE102A16.5~8.5106757--1000441個付(センサスイッチ)1.5(mm)以下
42,110
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365495ZSBB10X10-ZE135A12.5~4.0106757--1000441個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
42,960
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365504ZSBB10X10-ZE135A22.5~4.0106757--1000442個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
45,990
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365513ZSBB10X10-ZE235B12.5~4.0106757--3000441個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
43,320
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365522ZSBB10X10-ZE235B22.5~4.0106757--3000442個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
46,710
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365538ZSBB10X20-RS2-20776721--46--
46,950
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365547ZSBB10X20-RS2-ZE102A26.5~8.520776721-1000462個付(センサスイッチ)1.5(mm)以下
51,310
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365556ZSBB10X20-RSR-ZE135A12.5~4.020776721-1000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
46,350
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365565ZSBB10X20-RSR-ZE135A22.5~4.020776721-1000462個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
49,380
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365574ZSBB10X20-RSR-ZE135B12.5~4.020776721-3000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
46,710
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365583ZSBB10X20-RSR-ZE155B12.5~4.020776721-3000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
46,830
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365592ZSBB10X20-RSR-ZE155B22.5~4.020776721-3000462個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
50,340
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365608ZSBB10X20-SS2-ZE135A12.5~4.020776721-1000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
57,600
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365617ZSBB10X20-SS2-ZE235A12.5~4.020776721-1000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
57,600
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365626ZSBB10X20-SS2-ZE235A22.5~4.020776721-1000462個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
60,630
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365635ZSBB10X20-SS2-ZE235B12.5~4.020776721-3000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
57,960
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365644ZSBB10X20-SS2-ZE235B32.5~4.020776721-3000463個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
64,740
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365653ZSBB10X20-SSF-ZE135A12.5~4.020776721-1000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
50,410
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365662ZSBB10X20-SSF-ZE135A22.5~4.020776721-1000462個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
53,440
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365678ZSBB10X20-ZE102A16.5~8.520776721-1000461個付(センサスイッチ)1.5(mm)以下
42,110
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365687ZSBB10X20-ZE102A26.5~8.520776721-1000462個付(センサスイッチ)1.5(mm)以下
44,290
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365696ZSBB10X20-ZE135A12.5~4.020776721-1000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
42,960
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365705ZSBB10X20-ZE235B12.5~4.020776721-3000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
43,320
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365714ZSBB10X20-ZE235B22.5~4.020776721-3000462個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
46,710
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365723ZSBB10X30-RS2-30877721--46--
48,640
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365732ZSBB10X30-RS2-ZE102A26.5~8.530877731-1000462個付(センサスイッチ)1.5(mm)以下
53,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365748ZSBB10X30-RSR-ZE135A12.5~4.030877731-1000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
48,040
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365757ZSBB10X30-RSR-ZE135A22.5~4.030877731-1000462個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
51,070
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365766ZSBB10X30-RSR-ZE135B12.5~4.030877731-3000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
48,400
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365775ZSBB10X30-RSR-ZE155B12.5~4.030877731-3000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
48,520
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365784ZSBB10X30-RSR-ZE155B22.5~4.030877731-3000462個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
52,030
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365793ZSBB10X30-SS2-ZE135A12.5~4.030877731-1000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
59,290
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365802ZSBB10X30-SS2-ZE235A12.5~4.030877731-1000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
59,290
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365818ZSBB10X30-SS2-ZE235A22.5~4.030877731-1000462個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
62,320
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365827ZSBB10X30-SS2-ZE235B12.5~4.030877731-3000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
59,650
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365836ZSBB10X30-SS2-ZE235B32.5~4.030877731-3000463個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
66,430
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365845ZSBB10X30-SSF-ZE135A12.5~4.030877731-1000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
52,100
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365854ZSBB10X30-SSF-ZE135A22.5~4.030877731-1000462個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
55,130
50,980
56,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365863ZSBB10X30-ZE102A16.5~8.530877731-1000461個付(センサスイッチ)1.5(mm)以下
43,800
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365872ZSBB10X30-ZE102A26.5~8.530877731-1000462個付(センサスイッチ)1.5(mm)以下
45,980
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365888ZSBB10X30-ZE135A12.5~4.030877731-1000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
44,650
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365897ZSBB10X30-ZE235B12.5~4.030877731-3000461個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
45,010
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365906ZSBB10X30-ZE235B22.5~4.030877731-3000462個付(センサスイッチ)1.0(mm)以下
48,400
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
73365915ZSBB10X40-RS2-40978741--46--
52,030
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする