曜日別特売

モジュラーコード

モジュラーコード - 沖電線モジュラーコード - 沖電線
種別電気用軟銅線厚さ(mm)箔:標準0.027幅(mm)箔:標準0.36構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける材質箔糸:テトロン糸(中心糸)外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)本数箔糸集合燃:4本(集合本数)材質(絶縁体)ポリオレフィン絶縁体外径(mm)標準0.92絶縁体厚さ(mm)標準0.18色(絶縁体)白・黒・赤・緑・黄、青材質(シース)軟質PVCシース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準6.55導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)耐電圧A.C500形態100m束巻き内容量1巻(100m×1本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70826988<FTC6>(2)(100M) K
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
70826997<FTC6>(2)(100M) WQ
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする