モノタロウ

透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト

透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト - モノタロウ透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト - モノタロウ透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト - モノタロウ透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト - モノタロウ
(127件のレビュー)

窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。
内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様!
長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。
古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。

仕様
封緘テープ付
裏面(内側)に地紋印刷
材質
封筒:クラフト紙
、窓:グラシン紙
用途窓付き封筒として。クラフト郵便番号欄なしサイズ長形3号寸法(幅W×高さH)(mm)235×120坪量(g/m2)70窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45貼り合せ位置センター貼りテープあり位置窓位置:上から13mm、横から23mm窓枠あり内容量1パック(100枚)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73387064MOMD-N3
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:127
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 請求書などの送付用に
有限会社スミカワコーヒ院研究所卸売・小売業

請求書などの送付に「透けない窓付き封筒テープ付長3クラフト」を利用しています。窓付きですので住所を別途貼り付ける必要が無く、また封かんのテープもついているので重宝しています。中身が透けない点や、窓がOPP等のフィルムでないグラシン紙仕様なところもポイントです。

2が参考にしています
2026-03-21
用途: 顧客に料金明細を送る時やコンビニの振込用紙を送る時に使用しています。
有限会社渡辺沖次郎商店卸売・小売業

以前は封を閉じるのにセロテープで閉じていましたが、後ろのテープをはがして張るだけの簡単タイプに変えたら、作業が断然早く処理できるようになり時間短縮になりとても助かっています。

2026-02-26
用途: 給与明細書の封入
サービス業

使いやすいです。開きやすく、封入するのが楽です。テープ付きなので作業が早く済みます。到着が早く助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 73387064
2025-10-27
用途: 顧客への郵送物

テープ付きなので作業が迅速に行える。また中身が透けないので秘匿性も高い。材質もしっかりとしていてコストパフォーマンスも高い。郵送物の数も減ってきている昨今、以前は社名を印刷して専用封筒を用意していたが、無地の封筒にスタンプを押してコスト削減効果も高い。

2が参考にしています
2026-01-08
用途: 明細書
サービス業

今までは糊付けタイプだったので、
テープ付きに変えてつかいやすいです。

1が参考にしています
2025-11-16
用途: テープ付が便利
運輸・通信業

封をするときのストレスが無くなります。
枚数もたくさん入っていているので次も購入したいです。

1が参考にしています
2025-11-10
用途: 納品書用
卸売・小売業

コスパもよく、レーザープリンターで印刷可能で、
テープが付いているので、
封をするときに糊を貼る手間が省け、便利。

2025-10-27
用途: 支給明細書送付
サービス業

以前他所で購入していたものと同様のものを探していました。
透けない仕様も問題なく、品質問問題なし。
まとめて大量に購入ができて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
レーザープリンターで社名等を印刷した際、貼付テープ部分は大丈夫ですか。
回答:
レーザープリンターでの印刷は出来ます。
ただ、貼付テープ部分がはずれる可能性はゼロではございません。
2024-08-19
質問:
社名などの印刷はしていただけますか。
回答:
加工ご依頼につきまして、製品の加工設備等を有しておりません。
2024-08-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする