スダレ形オキフレックス

スダレ形オキフレックス - 沖電線スダレ形オキフレックス - 沖電線
仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%静電容量標準51pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準108燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000内容量1巻(61m×1本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70827112FLEX-S 10-7/0.127 7030 2651P
オープン
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
70827128FLEX-S 14-7/0.127 7030 2651P
オープン
9,998
10,998(税込)
28日以内出荷
返品不可
70827137FLEX-S 16-7/0.127 7030 2651P
オープン
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
70827146FLEX-S 20-7/0.127 7030 2651P
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
70827155FLEX-S 26-7/0.127 7030 2651P
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70827164FLEX-S 30-7/0.127 7030 2651P
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70827173FLEX-S 34-7/0.127 7030 2651P
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70827182FLEX-S 40-7/0.127 7030 2651P
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
70827198FLEX-S 50-7/0.127 7030 2651P
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70827207FLEX-S 60-7/0.127 7030 2651P
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
70827216FLEX-S 64-7/0.127 7030 2651P
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする