曜日別特売

ロマンバーナー No.1R 天然ガス用

ロマンバーナー No.1R 天然ガス用 - テラオカ(ANEX)

ロマンバーナーは、安定した炎と耐久性に優れ、実験室・研究室用に開発されました。
適度の重量をもつ馬蹄型ベースの底にはゴムラバーを貼りつけてあるので転倒防止に役立ちます。
また、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動防止にもなります。

適合ガス12A・13A仕様コック付質量(g)約510全高(mm)155パイプ外径(Φmm)12パイプ内径(Φmm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7082749622-1006-10
5,900
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする