曜日別特売

和紙粘着テープ

和紙粘着テープ - カモ井加工紙和紙粘着テープ - カモ井加工紙和紙粘着テープ - カモ井加工紙和紙粘着テープ - カモ井加工紙和紙粘着テープ - カモ井加工紙和紙粘着テープ - カモ井加工紙和紙粘着テープ - カモ井加工紙和紙粘着テープ - カモ井加工紙

粘着力が強く、被着体へよくなじみます。

用途車両・一般塗装用RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着内容量1箱(10本)
全8種類を絞り込む
テープ幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
713236471101218車両・一般塗装用
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
713236561101518車両・一般塗装用
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
713236651101818車両・一般塗装用
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
713236741102018車両・一般塗装用
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
713236831102418車両・一般塗装用
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
713236921103018車両・一般塗装用
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
713237081104018車両・一般塗装用
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
713237171105018車両・一般塗装用
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする