コンパクトツール
ポケットラチェットレンチ 555
質量(kg)
0.44
質量(g)
440
回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大トルク(N・m)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
139×36×36
騒音値(dB)
85
流量(L/min)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71323927
555
25
250
139
36
36
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください