寺岡製作所
アルミ箔粘着テープ
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
用途
電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用
規格
UL510 Flame retardant
伸び(%)
7
引張強度(N/25mm)
80.9
粘着力(N/25mm)
14.71
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71324672
833 0.08
1巻
19
20
0.08
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24825266
833 0.08
1ケース(50巻)
19
20
0.08
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください