ふきっとる

ふきっとる - FUJI STAR(三共理化学)
(1件のレビュー)

ポップアップ式の高級綿ウエスです。
1枚ずつ取り出せて無駄なく100%使えます。
継ぎ目がなく、洗濯も可能です。

用途油拭き/ヨゴレ取り、汚れ/埃のふき取り材質綿100%厚さ(mm)約0.2シートサイズ(mm)500×500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
注意
※綿100%のため、吸水量は紙ウエスよりも劣ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71325266-
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71325266
2023-05-13
用途: 自動車のフロントガラス新品交換後の清掃時

これを使ったら他のウエスつかえないです。値段が割高で辛いです。
何年も使用しているが値上げが、気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする