曜日別特売

コンパウンド

コンパウンド - UNiCON(ユニコン)
(1件のレビュー)
危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71325372FMC-815L1缶(4L)細目
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
71325388FMC-805L1缶(4L)中目
オープン
取扱い終了
71325406FMC-821P1缶(3kg)極細目
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71325388
2023-03-23
用途: 塗装前の足付け用に購入。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

足付けは毎回、耐水ペーパーでしていますが、こちらの中目コンパウンドでバフ掛けをすればそれで塗装やぼかしも出来ます。塗装前のスピードアップができます。黒の塗装をしましたが大丈夫でした。乾燥後の磨きでも中目ということで、よく切削もできますがその分、荒くしあがりますが最終の磨きは細目コンパウンドをしようすれば全く綺麗に仕上がります。
注意点はこの中目コンパウンドは、あまり伸びませんのでスポンジを使用すると良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする