曜日別特売

和紙マスキングテープ

和紙マスキングテープ - 日東電工和紙マスキングテープ - 日東電工和紙マスキングテープ - 日東電工和紙マスキングテープ - 日東電工和紙マスキングテープ - 日東電工

車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。
車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。
Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。
直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。
テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。
塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。

用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
主な用途
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7132556472391箱(10巻×10本)1218自動車・車両マスキング塗装(180°)3.6N/18mm
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
7132557372391箱(8巻×10本)1518自動車・車両マスキング塗装(180°)3.6N/18mm
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
7132558272391箱(7巻×10本)1818自動車・車両マスキング塗装(180°)3.6N/18mm
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
7132560772391箱(5巻×10本)2418自動車・車両マスキング塗装(180°)3.6N/18mm
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
7132561672391箱(4巻×10本)3018自動車・車両マスキング塗装(180°)3.6N/18mm
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
7132562572391箱(2巻×10本)5018自動車・車両マスキング塗装(180°)3.6N/18mm
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
7132559872391箱(6巻×10本)2018自動車・車両マスキング塗装(180°)3.6N/18mm
オープン
取扱い終了
7132563472391箱(3巻×10本)4018自動車・車両マスキング塗装(180°)3.6N/18mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする