防寒 ロング インナーソックス 滑り止め付

防寒 ロング インナーソックス 滑り止め付 - KITA(喜多)防寒 ロング インナーソックス 滑り止め付 - KITA(喜多)
(3件のレビュー)

厚み3mmのロングインナーソックスです
発泡SBR素材で保温性に優れています
空気穴付きで蒸れにくい!
足裏には滑り止め付

ブラック混率(%)(表地)ナイロン100・(中芯)合成ゴム100機能防寒入数1足丈区分ロング指タイプ先丸内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70899273No9870M24~25
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
70899334No9870LL27~28
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
70899307No9870L25.5~26.5
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70899334
2022-12-13
用途: 防寒対策
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使用しています。冷え症で毎シーズン困っているので。
滑り止めとは言えない、イボイボが底に付いています。毎度の事ですが、あとは耐久性ですね!

対象商品 : 70899334
2020-01-14
用途: 長靴のインナーとして
農・林・水産業

自分の足のサイズは27cmぐらいです。
足の部分はちょうど良い大きさなのですが、足首からふくらはぎにかけてが結構タイトにできているので (そんなに脚が太いという訳ではないです)、ピタっとしたもの好きな人には良いのでは。自分は脱ぐのがちょっと面倒だと感じてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 70899334
2020-01-26
用途: バイクに乗る時
建設業・工事業

すごく重宝している。
暖かくこの時期は必ず購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする