ダイヤモンドカッター

ダイヤモンドカッター - モトユキ

上質なダイヤで抜群の切れ味。
高強度で良質なダイヤモンド砥粒を採用しました。
真空金属溶着製法で長切れ。
電着に比べ砥粒の保持力が大幅向上。
突き出したダイヤ砥粒がしっかりと削ります。
効率よく切屑を掻き出し目詰まりしにくい。

用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品の切断に切断可能 材質ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管・普通銃鉄鋳物製品など穴径(Φmm)30.5ダイヤ層厚さ(mm)3適合機種ハンドカッター(エンジン)止ピン穴径(Φmm)12穴数(ピン)1リング寸法(mm)20.22.25.4ダイヤ層幅(mm)7寸法P.C.D.(mm)57.2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70955194GDS-VB-12300
65,500
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
70955212GDS-VB-14350
74,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする