曜日別特売
(3件のレビュー)

手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適。
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝。
キーボックス本体はダイヤルで施錠できます。

材質本体:ABS、キーホルダー:PP/スチール施錠方法ダイヤル錠寸法(幅×奥行×高さ)(mm)277×599×64内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013845KS-701554商品:277×599×64、パッケージ:600×298×68
22,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
71013872KS-702336商品:277×426×64、パッケージ:430×298×68
18,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
71013906KS-704824商品:205×363×64、パッケージ:367×228×68
15,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71013872
2025-06-20
用途: 社用車、設備のカギ管理
製造業

持って移動することは無いので、ハンドルが不要と思っていましたが、ツマミが小さいので、扉の開け閉めにはあって良かったです。他社に比べて薄いので取り付けても出っ張り感が少なくて良かったです。付属のタグに付いていたリングが、車のキーだと持ち歩きするとすぐに外れてしまうので、うちの使い方には合わなかったです。

対象商品 : 71013906
2019-07-10
用途: 事務所の鍵管理
サービス業

全体に作りがしっかりしていて、開け閉めでずれることもありません。
ダイヤルの動きもカッチリしていて、信頼性は高いと思われます。
なお、ハンドルつきを選んだのは持ち運びではなく、持ち出し防止のチェーンをかけるためでした。
メーカーには壁固定穴だけでなくチェーンロック対応も考えてもらえたら幸いです。

対象商品 : 71013872
2017-12-15
用途: 鍵の保管
株式会社ライフアシスト

大きくなくロッカーにも収納しやすい重宝する品物です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする