バッグシーラー

バッグシーラー - ニチバンバッグシーラー - ニチバン
(1件のレビュー)

軽い作業で、しっかり結束できます。
テープは9mm×100m巻まで使えます。
別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。

用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど材質色(本体)オレンジ特性耐水性、低温接着性内容量1台
注意
※本機はバッグシーリングテープを使用した袋物のネックシール作業としてご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013924BS-3200オレンジ
6,400
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71013924
2022-05-11
用途: 商品の袋とじ
卸売・小売業

袋を閉じたあと紙テープを切ることで手で容易に開けることができます。開けやすいのでお客様も喜んでいます。
前の型も使っていたがよく部品が壊れたので今回のタイプは改善されたんだと思います。まだ使いはじめで耐久性はわかりませんが、以前の割れやすいようなところはなさそうです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする