曜日別特売

耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線

耐熱電線 600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線 - 日星電気

シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。
耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。
KGBと比べて柔軟性に優れています。

用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種類難燃ケーブル型式LKGB材質(絶縁体)シリコーンゴム、ガラス二重編組定格電圧(V)600適合規格<PS>E特性耐熱性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース外径(Φmm)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
絶縁体厚さ(mm)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
耐電圧(V/min)
導体サイズ(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71214465600V LKGB 14SQ 白4.9108.30.6200881.160以上20001488/0.451.40以下
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71214483600V LKGB 14SQ 白4.9158.30.6200881.160以上20001488/0.451.40以下
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214508600V LKGB 14SQ 白4.9208.30.6200881.160以上20001488/0.451.40以下
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
71214526600V LKGB 14SQ 白4.9308.30.6200881.160以上20001488/0.451.40以下
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214553600V LKGB 14SQ 白4.9508.30.6200881.160以上20001488/0.451.40以下
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214605600V LKGB 22SQ 白710110.6--1.470以上2000227/20/0.450.883以下
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71214623600V LKGB 22SQ 白715110.6--1.470以上2000227/20/0.450.883以下
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214657600V LKGB 22SQ 白720110.6--1.470以上2000227/20/0.450.883以下
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214684600V LKGB 22SQ 白730110.6--1.470以上2000227/20/0.450.883以下
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214702600V LKGB 22SQ 白750110.6--1.470以上2000227/20/0.450.883以下
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214763600V LKGB 38SQ 白9.11013.10.6--1.450以上2500387/34/0.450.519以下
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214788600V LKGB 38SQ 白9.11513.10.6--1.450以上2500387/34/0.450.519以下
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71214806600V LKGB 38SQ 白9.12013.10.6--1.450以上2500387/34/0.450.519以下
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214842600V LKGB 38SQ 白9.13013.10.6--1.450以上2500387/34/0.450.519以下
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214867600V LKGB 38SQ 白9.15013.10.6--1.450以上2500387/34/0.450.519以下
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214903600V LKGB 60SQ 白11.61016.40.6--1.850以上25006019/20/0.450.325以下
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214928600V LKGB 60SQ 白11.61516.40.6--1.850以上25006019/20/0.450.325以下
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214955600V LKGB 60SQ 白11.62016.40.6--1.850以上25006019/20/0.450.325以下
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
71214973600V LKGB 60SQ 白11.63016.40.6--1.850以上25006019/20/0.450.325以下
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
71215007600V LKGB 100SQ 白15.2521.20.7--2.350以上250010019/34/0.450.191以下
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71215025600V LKGB 100SQ 白15.21021.20.7--2.350以上250010019/34/0.450.191以下
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71215043600V LKGB 100SQ 白15.21521.20.7--2.350以上250010019/34/0.450.191以下
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
71215052600V LKGB 100SQ 白15.22021.20.7--2.350以上250010019/34/0.450.191以下
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
71214447600V LKGB 14SQ 白4.958.30.6200881.160以上20001488/0.451.40以下
取扱い終了
71214578600V LKGB 22SQ 白75110.6--1.470以上2000227/20/0.450.883以下
取扱い終了
返品不可
71214736600V LKGB 38SQ 白9.1513.10.6--1.450以上2500387/34/0.450.519以下
取扱い終了
返品不可
71214876600V LKGB 60SQ 白11.6516.40.6--1.850以上25006019/20/0.450.325以下
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする