コイズミ(小泉成器)
LED小型シーリング
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン
約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減
人感センサで安心安全さらに省エネ
電球の種類
LED
消費電力(W)
10.8
仕様
らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン、人感センサ付ON-OFFタイプ
材質
セード:アクリル・乳白色
幅(mm)
310
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
140
取付方式
簡単取付(工具不要)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.6
光束(Lm)
870
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71384337
BH13725S
¥
10,727
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください