コイズミ(小泉成器)
LED小型シーリング
省エネ・長寿命が魅力のLEDシーリングライト(昼光色)です。
点灯時間が長いリビングなどに。
電球の種類
LED
消費電力(W)
15.8
仕様
らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン
材質
セード:アクリル・乳白色
幅(mm)
380
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
121
取付方式
簡単取付(工具不要)
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.4
光束(Lm)
1350
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHC28W相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71384346
BH15730
¥
8,909
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください