LED小型シーリング

LED小型シーリング - コイズミ(小泉成器)

深みのあるウォールナット色の木飾りが空間に落ち着きと高級感を演出!

電球の種類LED消費電力(W)7.2仕様らくピタⅡ取付、セードアップターンU式、a-クリーン材質セード:アクリル・乳白色幅(mm)360質量(kg)1高さ(mm)133取付方式簡単取付(工具不要)色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光束(Lm)810LED寿命(時間)40000明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)82調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71384495BH16710
8,618
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする