曜日別特売

カワグチ リングスリーブ

カワグチ リングスリーブ - カワグチカワグチ リングスリーブ - カワグチカワグチ リングスリーブ - カワグチカワグチ リングスリーブ - カワグチカワグチ リングスリーブ - カワグチカワグチ リングスリーブ - カワグチ

JIS H 3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の種類C1020T-H(無酸素銅継ぎ目無管)を使用。

種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10以上RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最大使用電流(A)
種別
寸法D(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71325126VAES1袋(25個)45~20E-小0.5以上
189
208(税込)
当日出荷
71325135VAEM1袋(20個)5.36.9~30E-中0.8以上
279
307(税込)
当日出荷
71325144VAEL1袋(10個)6.17.7~30E-大0.8以上
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする