曜日別特売

平筆

平筆 - TAMIYA(タミヤ)平筆 - TAMIYA(タミヤ)平筆 - TAMIYA(タミヤ)平筆 - TAMIYA(タミヤ)
(3件のレビュー)

手によくなじむ使いやすい塗装筆です。筆は塗る面積に合わせて選ぶのが基本。
こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は汗を吸い取りやすい木製です。

用途塗装用材質(毛)馬毛内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
寸法(mm)
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72073207ITEM 87013NO.5約151515
200
199
219(税込)
当日出荷
72073225ITEM 87014NO.3約888
160
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
72073243ITEM 87015NO.0約444
160
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 部屋のリペア様に購入

筆はいろいろなメーカを買いましたが田宮の筆は高いけど使い勝手がいい。

対象商品 : 72073243
2022-11-29
用途: 優れた筆です。
ヒラノデザインオフィスサービス業

もう何10年も前から定番で使ってますが、
塗料の伸びも良く、筆ムラも起こりにくく、
非常に優れた平筆です。
値段も安いので、塗料の色別に何本も常備しています。
塗料はアクリル、エナメル、油彩などを使用してますが
筆先がバラけないし、毛は、あまり抜けずに、長持ちします。
コスパの良い筆です。

1が参考にしています
対象商品 : 72073225
2020-10-08
用途: 加工部品のキズ修正

安定の使用感です。長期間使っても抜け毛が少なくヘタりにくいと感じます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする