曜日別特売

タミヤ モデリングブラシベーシックセット

タミヤ モデリングブラシベーシックセット - TAMIYA(タミヤ)

使いやすさと手ごろな価格が魅力のタミヤ・モデリングブラシの中でも、よく使われる3本をピックアップしたお買い得なセットです。
どの筆も馬の毛が使用され、軸は木製。手にしっくりとなじむ模型塗装用の筆です。
これから模型作りを始めようという方のスターターセットとしてお勧めです。

用途塗装用セット内容平筆No.3、平筆No.01、面相筆(小)幅(mm)平筆No.3:7、平筆No.01:約3内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72073767ITEM 87066
400
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする