曜日別特売

マークフィット

マークフィット - TAMIYA(タミヤ)
(3件のレビュー)

スライドマークを柔らかくして、貼りにくい凸凹面や曲面、つや消し面にマークをぴったりフィットさせるだけでなく、接着力も高めます。作業に便利なハケ付き。

用途マーキング用特性付着性主な用途マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04L危険物の性状水溶性内容量1本(40mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72073916ITEM 87102
250
239
263(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-11
用途: プラモデルのデカール固定
その他業種

プラモデルの古めのデカール固定に使用しています。
問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 72073916
2024-09-10
用途: デカール装着時
その他業種

プラモデルのデカールの装着時の接着力を強めるために使用しています。
問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 72073916
2023-10-17
用途: 航空機模型の制作時

タミヤ製デカールの適度な軟化には他社製のものでは効きすぎて一度失敗した経験から
メーカー謹製のこちらを初めて購入してみました。
曲面がキツイ部分には若干軟化具合が足りない感じがしましたが
じっくり挑めば何とかなるレベルなので失敗のトラウマを抱えてる方にオススメ出来るかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする