TAMIYA(タミヤ)
マスキングシール
RCカーやスケールモデルなどの塗装作業に便利なマスキングシールです。耐溶剤性に優れ、塗料を重ね塗りしてもノリ残りしにくいのも特徴。
用途
塗装用
寸法(mm)
240×180
テープ幅(mm)
240
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72074153
ITEM 87129
1mm方眼
¥
800
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
72074178
ITEM 87130
無地
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください