シート付きマスキングテープ

シート付きマスキングテープ - TAMIYA(タミヤ)

RCカーボディの塗装や大型艦船モデルの塗り分けなどに便利です。15mm幅のマスキングテープの一端に半透明のフィルムシートを接着。
テープを貼り付けた後、折りたたまれたシートを広げれば、手軽に広い面積のマスキングが可能です。

用途塗装用材質PE幅(mm)550長さ(m)10危険物の類別非危険物内容量1巻(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72074598ITEM 87164
900
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする