曜日別特売

タミヤセメント(六角ビン)

タミヤセメント(六角ビン) - TAMIYA(タミヤ)

プラスチックモデル(スチロール樹脂)の組み立てに欠かせない液体接着剤です。
安定感ある6角ビンは高さが47mm、内容量も20mlと手頃なサイズ。
開け閉めがしやすい大きめのキャップは接着に便利なハケ付です。

用途情景塗装用・プラスチックモデル用成分合成樹脂(11%)、スチロール樹脂有機溶剤(89%)、シクロヘキサン、酢酸ブチル、アセトン接着剤スチロール樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1本(20mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72074984ITEM 87012
240
234
257(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする